Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex xenova® hygiene, 6964

Proveedor: Uvex

114-0820EA 81.2 EUR
UVEX6964.8/36 UVEX6964.8/35 UVEX6964.8/39 UVEX6964.8/38 UVEX6964.8/37 UVEX6965.8/44 UVEX6965.8/43 UVEX6965.8/42 UVEX6965.8/41 UVEX6965.8/40 UVEX6965.8/49 UVEX6965.8/48 UVEX6965.8/47 UVEX6965.8/46 UVEX6965.8/45 UVEX6964.8/50 UVEX6964.8/47 UVEX6964.8/46 UVEX6964.8/45 UVEX6964.8/44 UVEX6964.8/49 UVEX6964.8/48 UVEX6965.8/50 UVEX6965.8/39 UVEX6965.8/38 UVEX6965.8/37 UVEX6965.8/36 UVEX6965.8/35 UVEX6964.8/43 UVEX6964.8/42 UVEX6964.8/41 UVEX6964.8/40
Zapatos de seguridad ESD, con cordones, uvex xenova® hygiene, 6964
Calzado de seguridad ligero y sin metales, fabricado con una parte superior de material de microfibra transpirable de alta tecnología, lengüeta y cuello acolchados y una suela de PUR de doble densidad extremadamente flexible (antideslizante, resistente a la abrasión y a los cortes, resistente al aceite y a la gasolina y que soporta una breve exposición al calor de aproximadamente +120 °C).

  • Tecnología Climazone para un mayor confort
  • Forro textil transpirable
  • Plantilla de confort antiestática extraíble con sistema de control de la humedad; posibilidad de plantillas ortopédicas
  • Tapa del talón antitorsión para una mayor estabilidad y protección contra la torsión del tobillo
  • Plantilla de espuma uvex 3D hydroflex® para una excepcional absorción de impactos en el talón y bajo la parte delantera del pie
  • Diseño prácticamente sin costuras para eliminar los posibles puntos de presión y las ampollas
  • Puntera 100% libre de metal xenova®, no magnética (200 J)
  • Cumple con los requisitos ESD: Resistencia a tierra inferior a 35 megaohmios

Apto para personas alérgicas al cromo, fabricado con tejidos sintéticos.

Color: Blanco/ Negro

Certificaciones: EN 61340 (ESD); EN ISO 20345:2011; S2, SRC
Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR